Eriks
GEDORE

GEDORE KB 1995 Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2"

  • ERIKS:23063327
  • Hersteller:6655410
Image 1
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, Form F, G und H
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Länge
62 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Geprüft nach ISO 3316
Nein