Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 7/8AF Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 7/8"

  • ERIKS:23062188
  • Hersteller:6284410
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

25,90 €/ Stückexkl. MwSt

30,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
7/8 in
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
51 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
7/8"
Schlüsseltiefe
13 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein