Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 1.1/4AF Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 1.1/4"

  • ERIKS:23062214
  • Hersteller:6284840
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

31,68 €/ Stückexkl. MwSt

37,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
1.1/4 in
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
56 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
Sonstige
Schlüsseltiefe
17 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein