Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 L 36 Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 36 mm

  • ERIKS:23060484
  • Hersteller:6185940
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

70,29 €/ Stückexkl. MwSt

83,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1" in
Länge
100 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
19 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein