Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 70 Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 70 mm

  • ERIKS:23060477
  • Hersteller:6184540
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

141,01 €/ Stückexkl. MwSt

167,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
70 mm
Anschlussmaß
1" in
Länge
96 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
38 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein