Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 L 27 Kraftschraubereinsatz 1/2" lang 6-kant 27 mm

  • ERIKS:23060412
  • Hersteller:6164780
Image 1
Maschinenbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

25,90 €/ Stückexkl. MwSt

30,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
82 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
22 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein