Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 9/16AF Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 9/16"

  • ERIKS:23062279
  • Hersteller:6163030
Image 1
Maschinenbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

8,50 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
9/16 in
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
38 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
9/16"
Schlüsseltiefe
7 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein