Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 30 T50 Schraubendrehereinsatz 3/8" TX T50

  • ERIKS:23062363
  • Hersteller:6247990
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

14,76 €/ Stückexkl. MwSt

17,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8"
Größe (TX)
50
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
10 mm
Gesamtlänge
49 mm
Durchmesser
19 mm