Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 21 27 Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6kt 27 mm

  • ERIKS:11893158
  • Hersteller:1956582
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

51,71 €/ Stückexkl. MwSt

61,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1" in
Maß
27 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
75 mm
Anschlussmaß
25 mm
Durchmesser
54 mm
Klingenlänge
28 mm
VDE-geprüft
Nein