51,64 €/ Stückexkl. MwSt
61,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | IN K 21 |
Typ | Impact Socket |
Anschlussmaß | 1 |
Schlüsselweite | 24 mm |
Schlüsselweite | 24 |
Länge | 75 mm |
Außendurchmesser | 54 mm |
Gewicht | 700 g |
Material | Stahl |
ISO-Norm | ISO 1174 |