Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 L 7-100 Schraubendrehereinsatz 1/2" 100 mm Innen-6kt 7 mm

  • ERIKS:23060360
  • Hersteller:6157570
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

13,57 €/ Stückexkl. MwSt

16,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Maß
22.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
100 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Durchmesser
22.5 mm
Klingenlänge
62 mm
VDE-geprüft
Nein