Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 30 PZD 2 Schraubendrehereinsatz 3/8" Kreuzschlitz PZ 2

  • ERIKS:23899625
  • Hersteller:1640976
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Zur Liste hinzufügen

20,41 €/ Stückexkl. MwSt

24,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
3/8"
Größe Kreuzschlitz
2
Anschlussmaß
10 mm
Handbedienung
Ja
Gesamtlänge
55 mm
Spitzenlänge
23 mm
Durchmesser
17.5 mm