Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 19 2 Schraubendrehereinsatz 1/2" Kreuzschlitz PH 2

  • ERIKS:23060381
  • Hersteller:6656650
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Zur Liste hinzufügen

18,09 €/ Stückexkl. MwSt

21,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Phillips PH
Anschlussmaß
1/2"
Größe Kreuzschlitz
2
Anschlussmaß
12.5 mm
Handbedienung
Nein
Gesamtlänge
60 mm
Spitzenlänge
22 mm
Durchmesser
22.5 mm