Eriks
GEDORE

GEDORE Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff 120x1000 mm

  • ERIKS:23140933
  • Hersteller:1070193
Image 1
Maschinenbetätigt. Mit Rille und durchgehender Bohrung. Schwere Ausführung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Länge der Backen
120 mm
Einhandausführung
Nein
Gewicht
4730 g
Spannbereich
von 0 bis 1000 in
Ausführung Spannvorrichtung
Sonstige
Feststeller
Nein
Mit Antirutschbelag
Ja
Werkstoff der Backen
Sonstige
Material Griff
Sonstige