Eriks
GEDORE

GEDORE Einseitiger Ringschlüssel, VDE-2-E Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 170 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:23067820
  • Hersteller:6035890
Image 1
Vanadium-Stahl 31CrV3, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
Zur Liste hinzufügen

30,01 €/ Stückexkl. MwSt

35,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
VDE-2-E
Typ
Single Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8 mm
Typ
Einseitiger Ringschlüssel
Gebogen
1
VDE geprüft
Ja
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
75 g
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt