Eriks
GEDORE

GEDORE Einseitiger Ringschlüssel, 2A Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 265 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23065814
  • Hersteller:6034300
Image 1
Schwere Ausführung für höchste Drehmomente, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
Zur Liste hinzufügen

45,09 €/ Stückexkl. MwSt

53,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
2A
Typ
Single Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
41 mm
Typ
Einseitiger Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
265 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
920 g
Kopfbreite klein
61.5 mm
Kopfhöhe klein
22 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt