Eriks
GEDORE

GEDORE Einfacher Maulschlüssel, VDE 894 Serie, 30 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 273 mm LG

  • ERIKS:12055473
  • Hersteller:6573520
Image 1
Vanadium-Stahl 31CrV3, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, Maulstellung 15°
Zur Liste hinzufügen

35,89 €/ Stückexkl. MwSt

42,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
VDE 894
Typ
Single Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
30 mm
Länge
273 mm
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
486 g
Norm
EN 60900
Schlüsselweite klein
30 mm
Dicke
19
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
VDE-geprüft
Ja