Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 7 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff

  • ERIKS:12956324
  • Hersteller:2505487
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Zur Liste hinzufügen

11,88 €/ Stückexkl. MwSt

14,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
DT 2142
Typ
Off-Set Screwdriver
Schraubsystem
Sechskant
Grösse
7 mm
Schlüsselweite
7 mm
Klingenlänge
175 mm
Klingendurchmesser
7 mm
Gesamtlänge
210 mm