Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 400 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 145 mm LG, 9 x 11 mm WD

  • ERIKS:23065753
  • Hersteller:6056970
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

26,15 €/ Stückexkl. MwSt

31,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
400
Typ
Double Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
9 x 11 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15°
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
145 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
60 g
Kopfbreite klein
19 mm
Kopfbreite groß
22 mm
Kopfhöhe klein
7.5 mm
Kopfhöhe groß
8.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Ja
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt