15,82 €/ Stückexkl. MwSt
18,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 2-B |
Typ | Double Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 8 x 9 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 1 |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 120 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 29 g |
Kopfbreite klein | 12.5 mm |
Kopfbreite groß | 13.5 mm |
Kopfhöhe klein | 6.5 mm |
Kopfhöhe groß | 7.5 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |