6,17 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 6 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 171 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 76 g |
Norm | DIN 3110 |
Schlüsselweite klein | 12 mm |
Schlüsselweite groß | 14 mm |
Dicke | 5 |
Oberflächenschutz | Matt satiniert |