66,42 €/ Stückexkl. MwSt
79,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 6 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 226 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 655 g |
Norm | DIN 3110 |
Dicke | 10 |
Schlüsselweite klein | 1.3/8 in |
Schlüsselweite groß | 1.1/2 in |
Schlüsselweite klein (Zoll) | Sonstige |
Schlüsselweite groß (Zoll) | 1.1/2" |
Kopfbreite klein | 74 mm |
Kopfbreite groß | 79 mm |
Kopfhöhe klein | 9.4 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |