695,52 €/ Stückexkl. MwSt
827,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | DMZ 550 |
Typ | Torque Wrench |
Anschlussmaß | 22 in |
Anzugsdrehmoment | von 110 bis 550 Nm |
Gesamtlänge | 912.7 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 10 Nm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 912.7 mm |
Material | Stahl |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Geeignet für Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 22 mm |
Gewicht | 3600 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |