284,36 €/ Stückexkl. MwSt
338,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | D 30 JMU |
Typ | Socket Wrench Set |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 16 |
Mit Knarre | Ja |
Länge | 132 mm |
Breite | 320 mm |
Höhe | 55 mm |
Verpackung | Blauer Stahlblechkasten |
Gewicht | 2300 g |