Eriks
GEDORE

GEDORE D 20 5/16AF Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 5/16"

  • ERIKS:23062671
  • Hersteller:6226800
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

6,77 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
5/16 in
Anschlussmaß
1/4" in
Länge
25 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
5/16"
Schlüsseltiefe
5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein