Eriks
GEDORE

GEDORE Ablassschlüssel, 299 Serie, 8.7 mm Kleine Größe, 13 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 220 mm LG

  • ERIKS:23065521
  • Hersteller:6464580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,65 €/ Stückexkl. MwSt

41,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
299
Typ
Drain Plug Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
220 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
459 g
Schlüsselweite klein
8.7 mm
Schlüsselweite groß
13 mm
Rechtwinkliges Schlüssel Modell
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
VDE-geprüft
Nein