

120,46 €/ Stückexkl. MwSt
143,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 80 mm |
Länge | 640 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Ausführung | metrisch |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |