Eriks
GEDORE

GEDORE 880 9 Schraubendreherbit 5/16" Schlitz 9 mm

  • ERIKS:23081281
  • Hersteller:6567120
Image 1
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Zur Liste hinzufügen

3,53 €/ Stückexkl. MwSt

4,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
5/16"
Anschlussmaß
8 mm
Gesamtlänge
41 mm
Schraubsystem
Schraubschlitz
Klingenbreite
9 mm
Federkugelbefestigung
Ja
Mit Loch
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag
Ja
Zweiseitig
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein