Eriks
GEDORE

GEDORE 8756-05 Aufsteckstiftschlüssel Z 16 5 mm

  • ERIKS:23071130
  • Hersteller:7773900
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, Zapfenaufnahme Durchmesser 16 mm
Zur Liste hinzufügen

99,68 €/ Stückexkl. MwSt

118,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Klingenlänge
32 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
5 mm
Gesamtlänge
53 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein