Eriks
GEDORE

GEDORE 8353-1 Elektronik-Abisolierzange

  • ERIKS:11894471
  • Hersteller:1829092
Image 1
Mehrzweckwerkzeug zum Schneiden, Abisolieren, Klemmen
Zur Liste hinzufügen

21,24 €/ Stückexkl. MwSt

25,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Abisolierbereich Querschnitt
0.25 - 0.81 mmk
Länge
175 mm
Abisolierbereich AWG
von 20 bis 30
Abisolierlänge einstellbar
Nein
Kerbtiefe einstellbar
Nein
Längsschnitt
Nein
Rundschnitt
Ja
Spiralschnitt
Nein
Mit Drahtschneider
Ja
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz
Nein
Selbsteinstellend
Nein
Länge der Backen
40 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein