Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-180 JC Kraft-Seitenschneider 180 mm

  • ERIKS:11894442
  • Hersteller:1439588
Image 1
Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidleistung 1,4-2,0 mm, Induktiv gehärtete Schneiden 63-65 HRC, Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand
Zur Liste hinzufügen

38,14 €/ Stückexkl. MwSt

45,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Länge
180 mm
Form
Kraftseitenschneider
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
26 mm
Kopfhöhe
11 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt