Eriks
GEDORE

GEDORE 8245-180 TL Kombinationszange

  • ERIKS:23072320
  • Hersteller:6730210
Image 1
Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für mittelharten Draht 1, 6 mm
Zur Liste hinzufügen

20,05 €/ Stückexkl. MwSt

23,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Länge
180 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Ja
Gewicht
221 g
Material
Stahl
Form
Gerade
Länge der Backen
38 mm
Kopfbreite
27 mm
Kopfhöhe
9.8 mm
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
Geschmiedet
Nein
Griffüberzug
Kunststoffbeschichtet
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Nein