22,52 €/ Stückexkl. MwSt
26,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Griffausführung | 1-Komponenten |
Länge der Backen | 48 mm |
Kopfbreite | 16.5 mm |
Kopfhöhe | 8.7 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 114 g |
VDE-geprüft | Nein |