75,37 €/ Stückexkl. MwSt
89,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 20 mm |
Max. Kabelquerschnitt | 20 mmk |
Mit Abisolierfunktion | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung/Betätigung | Mechanisch Einhand |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Nein |
Geeignet für massive Leiter | Nein |
Geeignet für Stahldrahtumflechtung | Nein |
Gesamtlänge | 200 mm |
Schneidkopf auswechselbar | Nein |
Schneidbacken auswechselbar | Nein |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | 1-Komponenten |
Mit Aufprallschutz | Nein |
VDE-geprüft | Nein |