Eriks
GEDORE

GEDORE 8005 A Zange für Außensicherungsringe

  • ERIKS:23071759
  • Hersteller:6707150
Image 1
Für Wellen, Inklusive 4 verschiedener Aufnahmespitzen (eine detaillierte Anleitung liegt der Zange bei), Durch Verwendung einer geeignet breiten Paarung der Aufnahmespitzen wird der Ring vor dem eigentlichen Zangenhub sicher fixiert. Dadurch wird unnötiger Leerhub vermieden und der Ring kann vollständig geöffnet werden., Die besondere Parallelführung der Aufnahmespitzen und deren Hinterschliff in Druckrichtung erlauben eine sichere Spannung des Ringes
Zur Liste hinzufügen

450,95 €/ Stückexkl. MwSt

536,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Länge
665 mm
Form der Klemme
Gerade
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Auswechselbare Stifte
Ja
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Nein
Isoliert
Ja