Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 01 Montagezange f.Außensich.ringe gewinkelt 3-10mm

  • ERIKS:23071638
  • Hersteller:6702270
Image 1
Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, 90° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz
Zur Liste hinzufügen

22,52 €/ Stückexkl. MwSt

26,80 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Länge
130 mm
Spannbereich
von 3 bis 10 mm
Form der Klemme
Rechtwinklig
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Isoliert
Ja