

50,96 €/ Stückexkl. MwSt
60,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 19 mm |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Anschlussmaß | 9 x 12 |
Kopfbreite klein | 34.5 mm |
Kopfbreite groß | 34.5 mm |
Kopfhöhe klein | 15 mm |
Kopfhöhe groß | 15 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Ja |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |