

48,82 €/ Stückexkl. MwSt
58,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 43.5 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Anschlussmaß | 9 x 12 |
Kopfbreite klein | 22 mm |
Kopfbreite groß | 22 mm |
Kopfhöhe klein | 14.5 mm |
Kopfhöhe groß | 12 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |