159,55 €/ Stückexkl. MwSt
189,86 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 711 |
Typ | Digital Caliper |
Messbereich | von 0 bis 150 mm |
Genauigkeit | 0.01 mm |
Digitalanzeige | Ja |
Tiefenmaß | Ja |
Material | Edelstahl |
Datenaustausch | Ja |
Ausführung | Metrisch/inch |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Messbereich | von 0 bis 6 in |
Art der Feineinstellung | Schieber |
Länge | 230 mm |
Metrische Teilung | Ja |
Imperiale Teilung | Ja |