10,21 €/ Stückexkl. MwSt
12,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Länge | 105 mm |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Rechtwinklig | Nein |
Schlüsseltiefe klein | 6 mm |
Schlüsseltiefe groß | 7 mm |
Kopfbreite klein | 10 mm |
Kopfbreite groß | 11 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |