Eriks
GEDORE

GEDORE 622 H-1500 Kupferhammer ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23075751
  • Hersteller:8672760
Image 1
Fäustelform, Mit Hickorystiel DIN 5111 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer
Zur Liste hinzufügen

169,58 €/ Stückexkl. MwSt

201,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Gewicht
1500 g
Länge
380 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kupferhammer
Gewicht Kopf
1500 g
Mit Stielschutz
Ja
Gesamtgewicht
1840 g