140,92 €/ Stückexkl. MwSt
167,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Gewicht | 6000 g |
Länge | 915 mm |
Material Stiel | Holz |
Rückschlagfrei | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Ausführung | Sonstige |
Werkstoff des Kopfes | Stahl |
Gewicht Kopf | 6000 g |
Mit Stielschutz | Ja |
Gesamtgewicht | 6903 g |