Eriks
GEDORE

GEDORE 60 P 6 Einmaulschlüssel, verstellbar, 6"

  • ERIKS:23069213
  • Hersteller:6380560
Image 1
Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Maulstellung 15°, Mit Einstellskala
Zur Liste hinzufügen

13,57 €/ Stückexkl. MwSt

16,15 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Länge
152 mm
Max. Schlüsselweite
20 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
139 g
Maulstellung
15 °
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
phosphatiert
VDE-geprüft
Nein