32,33 €/ Stückexkl. MwSt
38,47 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Länge | 302 mm |
Max. Schlüsselweite | 36 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 713 g |
Maulstellung | 15 ° |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |