227,41 €/ Stückexkl. MwSt
270,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" in |
Anzugsdrehmoment | von 1 bis 5 Nm |
Gesamtlänge | 222 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 0.025 Nm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 25.3 mm |
Kopfbreite | 35 mm |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Gewicht | 432 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 6 % |
VDE-geprüft | Nein |