Eriks
GEDORE

GEDORE 42 19 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064434
  • Hersteller:6341740
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

17,39 €/ Stückexkl. MwSt

20,69 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Klingenlänge
89 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
19 mm
Klingendurchmesser
19 mm
Gesamtlänge
198 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein