Eriks
GEDORE

GEDORE 41 B 36 Umschaltknarre mit Einsatzring 36 mm UD

  • ERIKS:23063630
  • Hersteller:6338360
Image 1
Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring
Zur Liste hinzufügen

376,85 €/ Stückexkl. MwSt

448,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
Sonstige in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
910 mm
Gewicht
5025 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
36 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
43 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
15 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein