Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-800 Schlosserhammer 800 g mit Eschenstiel

  • ERIKS:23075495
  • Hersteller:8586840
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel DIN 5111
Zur Liste hinzufügen

25,88 €/ Stückexkl. MwSt

30,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Gewicht
800 g
Länge
350 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schlosserhammer
Antimagnetisch
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
800 g
Magnetisch
Nein
Wechselbare Spitze
Nein
Mit Nagelzieher
Nein
Mit Stielschutz
Nein
Mit Nagelhalter
Nein
Gesamtgewicht
930 g