71,59 €/ Stückexkl. MwSt
85,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern | Ja |
Geeignet für Außen-Torx Schrauben | Nein |
Geeignet für Innen-Torx Schrauben | Nein |
Geeignet für Innensechskantschrauben | Nein |
Schlüsselweite klein | 20 mm |
Schlüsselweite groß | 22 mm |
Länge | 350 mm |
Kopfbreite klein | 28 mm |
Kopfbreite groß | 30.5 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |