260,37 €/ Stückexkl. MwSt
309,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Länge | 635 mm |
Ausführung Ring | Doppelsechskant |
Schlüsselweite | 50 mm |
Mit Einlegering | Ja |
Kopfbreite | 78.1 mm |
Kopfhöhe | 31.5 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 2213 g |